Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Taupunktwächter 230V

PRINETO-TWAECHTER

Art.-Nr. 0878386316

EAN 4099618899812

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Taupunktwächter 230V

Art.-Nr. 0878386316
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
Elektronischer Taupunktwächter mit Normschienenbefestigung zur Erfassung und Meldung des Taupunktes.
  • Verhindert zuverlässig abtropfendes Kondenswasser bei korrekter Montage des Taupunktsensors

  • Normschienenbefestigung für einfache Installation

  • Erfassung und Meldung des Taupunktes zur direkten oder indirekten Unterbrechung der Kühlung

  • Bis zu 5 Taupunktsensoren parallel anschließbar für erweiterte Überwachungsmöglichkeiten

  • Geeignet für den Einsatz in Gebäudeleittechniksystemen

  • Der Schaltpunkt liegt fest bei ca. 98% r.H.

  • Die aktivierte Funktion „Kühlunterbrechung durch Taupunktauslösung“ wird durch eine rote Lampe am Gerät angezeigt.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Lichtgrau (Hellgrau)

Drahtquerschnitt min.

2,5 mm²

Drahtquerschnitt max.

0,5 mm²

EN-Norm

60730-1

Werkstoff

Kunststoff

Werkstoff Gehäuse

Polycarbonat

Temperatureinsatzbereich min.

0 °C

Temperatureinsatzbereich max.

55 °C

Temperatureinsatzbereich min./max.

0 bis 55 °C

Nennspannung

230 V/AC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen