PRINETO Taupunktsensor
PRINETO-TAUPNKTSENSO
Art.-Nr. 0878386317
EAN 4099618898976
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dient in Verbindung mit dem PRINETO Taupunktwächter speziell zur Erfassung und Meldung des Taupunktes an Kaltwasser transportierenden Rohrleitungen
- Verhindert somit bei korrekter Montage abtropfendes Kondenswasser an gekühlten Teilen des Kühlkreislaufes
Befestigung erfolgt mittels Kabelbinder am Rohr. Leitung verlängerbar bis 50m mit 2 x 0,5 mm²
Datenblätter(X)
Länge | 40 mm |
Breite | 38 mm |
Dicke | 0,5 mm |
Kabellänge | 10 m |
Anzahl Teile | 3 STK |
Werkstoff | Stahl |