PRINETO Tackernadel mit Doppelhaken
PRINETO Tackernadel mit Doppelhaken
TACKNDL-PRINETO-M.DPHAK-VSHWS-42MM
Art.-Nr. 0878386038
EAN 4099618677182
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur sicheren Fixierung der Flächenheizrohre 14 – 17 mm auf der PRINETO Systemrolle oder der PRINETO Tackerfolie nach DIN 1264-2
- Verschweißtes Tackernadel-Magazin
- Innendurchmesser: 20 mm Nadelkopfbreite: 6 mm
- Verarbeitung mit PRINETO Tackergerät
Datenblätter(X)
Höhe | 42 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
Geeignet für Rohraußendurchmesser min. | 14 mm |
Geeignet für Rohraußendurchmesser max. | 17 mm |
Werkstoff | Polypropylen-Copolymer |
Farbe | Schwarz |