PRINETO Tackernadel
PRINETO Tackernadel
TACKNDL-PRINETO-M.DPHAK-60MM-20X2,0
Art.-Nr. 0878386057
EAN 4099618608230
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur sicheren Fixierung der Flächenheizrohre 20 x 2,0 mm auf Systemrolle oder Tackerfolie
Datenblätter(X)
Innenhöhe | 54 mm |
Innenbreite | 20 mm |
Höhe | 60 mm |
Breite | 6 mm |
Geeignet für Rohraußendurchmesser max. | 20 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Schwarz |