PRINETO Tackergerät
PRINETO-TACKNDL-20X2,0
Art.-Nr. 0878386056
EAN 4024835772259
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Setzen der PRINETO Tackernadel mit Doppelhaken, ideal für präzise Befestigungsarbeiten
- Inklusive Magazin-Gewicht, das für eine optimale Beschwerung der Tackernadeln sorgt und ein reibungsloses Arbeiten ermöglicht
- Einklappbarer Ständer für eine platzsparende Aufbewahrung und einfache Handhabung
- Manuell und werkzeuglos aufschiebbare Revisionsöffnung für schnellen Zugriff und einfache Wartung
Datenblätter(X)
Höhe | 940 mm |
Werkstoff | Aluminium/Kunststoff/Stahl |
Farbe | Schwarz |
Typbezeichnung | geeignet für PRINETO Tackernadeln 60mm für 20x2,0 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!