PRINETO Tackerfolie selbstklebend
PRINETO Rasterfolie für Tackernadeln selbstklebend
RSTRFOL-PRINETO-0,2MM-55QM
Art.-Nr. 0878386041
EAN 4057708226177
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Rasterfolie entsprechend DIN 18560 zur Abdichtung der Wärme- und Tritt- schalldämmung gegen Estrichfeuchtigkeit und zur Fixierung der Tackernadeln
- Rasterbedruckung 5/10 cm
- Unterseite mit lösungsmittelfreiem Spezialkleber beschichtet
- Bahnbreite 55 cm, Bahnlänge 100 m, Nettoheizfläche 50 m², Foliendicke: 0,2 mm
Datenblätter(X)
Höhe | 0,2 mm |
Länge | 100 m |
Breite | 55 cm |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Weiß, Rot |
Produktgewicht (per Stück) | 3,945 g |