PRINETO T-Stück mit Durchgang Innengewinde
PRINETO T-Stück mit Durchgang Innengewinde
STK-T-PRINETO-40-40-RP3/4
Art.-Nr. 0878662556
EAN 4044448014430
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen als Winkel
- Zur Montage eines Entlüftungsventils oder eines Füll- und Entleerungshahnes an einer Anschlussleitung
- Durchgang mit Rp-Innengewinde
- Zum Anschluss von PRINETO Rohren
Datenblätter(X)
Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen
Anschluss Rohrdurchmesser | 40 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 40 mm |
Anschlussgewinde | IG Rp 3/4 Zoll |
Oberfläche | Verzinnt |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 3 (z3) | 20 mm |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr (z1) | 37 mm |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 2 (z2) | 43 mm |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 57 mm |
Farbe | Zinnfarbig |
Länge (i) | 103 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!