PRINETO T-Stück mit Durchgang Innengewinde
PRINETO T-Stück mit Durchgang Innengewinde
FITT-PRINETO-(T-STK)-DU-IG-32X32X1/2ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen als Winkel
- Zur Montage eines Entlüftungsventils oder eines Füll- und Entleerungshahnes an einer Anschlussleitung
- Durchgang mit Rp-Innengewinde
- Zum Anschluss von PRINETO Rohren
Datenblätter(X)
Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen
![]() | |
Anschluss Rohrdurchmesser | 32 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 32 mm |
Anschlussgewinde | IG Rp 1/2 Zoll |
Oberfläche | Verzinnt |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 3 (z3) | 14 mm |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr (z1) | 31 mm |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 2 (z2) | 31 mm |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 45 mm |
Farbe | Zinnfarbig |
Länge (i) | 84,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!