PRINETO T-Stück mit Abgang Innengewinde
PRINETO T-Stück mit Abgang Innengewinde
STK-T-PRINETO-IG-63RP-1 1/4ZO-63
Art.-Nr. 0878662787
EAN 4044448010548
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen
- Z.B. für die Montage eines Entlüftungsventils oder eines Füll- und Entleerungshahnes an einer Anschlussleitung
- Abgang mit Rp-Innengewinde
- Zum Anschluss von PRINETO Rohren
Datenblätter(X)
Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen
Anschluss Rohrdurchmesser | 63 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 63 mm |
Anschlussgewinde | IG Rp 1 1/4 Zoll |
Oberfläche | Verzinnt |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 3 (z3) | 48 mm |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr (z1) | 48 mm |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 2 (z2) | 49,5 mm |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 96 mm |
Farbe | Zinnfarbig |
Länge (i) | 167 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!