Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO T-Stück mit Abgang Innengewinde

PRINETO T-Stück mit Abgang Innengewinde
STK-T-PRINETO-IG-40RP-1 1/4ZO-40

Art.-Nr. 0878662585

EAN 4044448003977

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO T-Stück mit Abgang Innengewinde

Art.-Nr. 0878662585
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
  • Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen

  • Z.B. für die Montage eines Entlüftungsventils oder eines Füll- und Entleerungshahnes an einer Anschlussleitung

  • Abgang mit Rp-Innengewinde

  • Zum Anschluss von PRINETO Rohren
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen

Anschluss Rohrdurchmesser

40 mm

Anschluss Rohrdurchmesser 2

40 mm

Anschlussgewinde

IG Rp 1 1/4 Zoll

Oberfläche

Verzinnt

Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 3 (z3)

43 mm

Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr (z1)

43 mm

Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 2 (z2)

20 mm

Werkstoff

Messing CW617N

Abstand Anschluss - Anschluss (z)

86 mm

Farbe

Zinnfarbig

Länge (i)

150 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-STABIL-40

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 10 St.