Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO T-Stück

PRINETO T-Stück
STK-T-PRINETO-50X50X50

Art.-Nr. 0878660666

EAN 4044448003861

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO T-Stück

Art.-Nr. 0878660666
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
  • Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen

  • Alle Anschlüsse für PRINETO Rohre
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschluss Rohrdurchmesser

50 mm

Anschluss Rohrdurchmesser 2

50 mm

Anschluss Rohrdurchmesser 3

50 mm

Oberfläche

Verzinnt

Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 3 (z3)

45 mm

Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr (z1)

45 mm

Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 2 (z2)

50 mm

Werkstoff

Messing CW617N

Abstand Anschluss - Anschluss (z)

90 mm

Farbe

Zinnfarbig

Länge (i)

154 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-STABIL-50

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 10 St.