Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO T-Stück

PRINETO T-Stück
STK-T-PRINETO-32X25X25

Art.-Nr. 0878660433

EAN 4057708228034

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO T-Stück

Art.-Nr. 0878660433
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
  • Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen

  • Alle Anschlüsse für PRINETO Rohre
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschluss Rohrdurchmesser

32 mm

Anschluss Rohrdurchmesser 2

25 mm

Anschluss Rohrdurchmesser 3

25 mm

Oberfläche

Verzinnt

Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 3 (z3)

20 mm

Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr (z1)

22 mm

Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 2 (z2)

29,5 mm

Werkstoff

Messing CW617N

Abstand Anschluss - Anschluss (z)

42 mm

Farbe

Zinnfarbig

Länge (i)

91 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-(PE-X)-25

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 100 St.
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-F.(PE-X)-D25

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 10 St.
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-(PE-X)-32

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 50 St.
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-F.(PE-X)-D32

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 10 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-STABIL-25

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 100 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUE-F.(HD RO)-D25

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 10 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-STABIL-32

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 50 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUE-F.(HD RO)-D32

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 10 St.