PRINETO T-Stück
PRINETO T-Stück
STK-T-PRINETO-32-20-25
Art.-Nr. 0878660423
EAN 4044448009283
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen
- Alle Anschlüsse für PRINETO Rohre
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 32 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 20 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 3 | 25 mm |
Oberfläche | Verzinnt |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 3 (z3) | 20 mm |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr (z1) | 20,5 mm |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 2 (z2) | 29 mm |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 40,5 mm |
Farbe | Zinnfarbig |
Länge (i) | 87,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!