Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO T-Stück

PRINETO T-Stück
STK-T-PRINETO-20X20X20

Art.-Nr. 0878660222

EAN 4044448003649

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO T-Stück

Art.-Nr. 0878660222

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen

  • Alle Anschlüsse für PRINETO Rohre
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschluss Rohrdurchmesser

20 mm

Anschluss Rohrdurchmesser 2

20 mm

Anschluss Rohrdurchmesser 3

20 mm

Oberfläche

Verzinnt

Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 3 (z3)

18 mm

Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr (z1)

18 mm

Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 2 (z2)

21 mm

Werkstoff

Messing CW617N

Abstand Anschluss - Anschluss (z)

36 mm

Farbe

Zinnfarbig

Länge (i)

70 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-(PE-X)-20

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 100 St.
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-F.(PE-X)-D20

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 10 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-STABIL-20

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 100 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUE-F.(HD RO)-D20

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 10 St.