PRINETO T-Stück
PRINETO T-Stück
STK-T-PRINETO-20-17-20
Art.-Nr. 0878360252
EAN 4057708510450
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen
- Alle Anschlüsse für PRINETO Rohre
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 17 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 3 | 20 mm |
Oberfläche | Blank |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 3 (z3) | 21,5 mm |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr (z1) | 21,5 mm |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr 2 (z2) | 16,5 mm |
Werkstoff | Messing CW617N |
Farbe | Messingfarben |
Länge (i) | 67,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!