PRINETO Strangverteiler
PRINETO Verteiler
PRINETO-VERTVENT-3X16-R/RP-3/4ZO
Art.-Nr. 0878669130
EAN 4044448004042
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschließen mehrerer Einzelstränge an eine Verteilleitung
- Rohranbindung an Verteiler mittels PRINETO Schiebehülsenverbindung
- Verschluss mit Stopfen oder Kappe
Datenblätter(X)
Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen
![]() | |
Anzahl Anschlüsse | 3 STK |
Anschlussgewinde | AG R 3/4 Zoll, IG Rp 3/4 Zoll |
Anschluss Rohrdurchmesser | 16 mm |
Abstand Rohrmitte - Rohrmitte | 45 mm |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss | 135 mm |
Abstand Rohrmitte - Einbautiefe Rohr | 26 mm |
Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto) | DN 12 |
Oberfläche | Verzinnt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!