Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Strangregulierventil

PRINETO-STRAREGUKIERVTL-DN15

Art.-Nr. 0878386364

EAN 4099618588815

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Strangregulierventil

Art.-Nr. 0878386364

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bietet zuverlässige Leistung und Langlebigkeit in einem kompakten Design
  • Druckunabhängiges Regulierventil mit linearer Regelcharakteristik zum Voreinstellen der Durchflussmenge von Verteilersträngen (Skalierung 0-10)

  • Einschließlich zwei Messnippeln zur Durchflussüberprüfung

  • Optional mit Stellantrieb ausstattbar

  • Hub 4mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

AG 3/4 Zoll

Durchmesser

42,6 mm

Höhe

83,3 mm

Länge

65 mm

Breite

42,6 mm

Anzahl Teile

1 STK

Werkstoff

Messing

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen