PRINETO Strangregulierventil
PRINETO Strangregulierventil
PRINETO-STRAREGUKIERVTL-DN20
Art.-Nr. 0878386365
EAN 4099618588822
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Druckunabhängiges Regulierventil mit linearer Regelcharakteristik zum Voreinstellen der Durchflussmenge von Verteilersträngen (Skalierung 0-10)
- Einschließlich zwei Messnippeln zur Durchflussüberprüfung
- Optional mit Stellantrieb ausstattbar
- Hub 4mm
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | AG 1 Zoll |
Durchmesser | 49,4 mm |
Höhe | 110,1 mm |
Länge | 82 mm |
Breite | 49,4 mm |
Anzahl Teile | 1 STK |
Werkstoff | Messing |