PRINETO Stellantrieb M
STELLANTRIEB-PRINETO-MANUELL-24V
Art.-Nr. 0878386021
EAN 4024835772594
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfacher Anschluss dank standardisiertem Anschlussgewinde
- Thermoelektrischer Stellantrieb zum präzisen Öffnen und Schließen von Ventilen, für die Installation auf Heizkreisverteilern in Flächenheiz- und Kühlungssystemen
- Anschluss mittels Rändelmutter
- Stromlos geschlossen
- Mit Hubanzeige
- Manuelle Öffnung für flexible Steuerung und einfache Wartung
- Optimale Kabellänge für eine einfache Installation und Verbindung
- Kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz auch in beengten Platzverhältnissen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M30 x 1,5 |
Durchmesser | 43,5 mm |
Länge | 65 mm |
Breite | 43,5 mm |
Kabellänge | 0,8 mm |
Leistungsaufnahme | 1 W |
Nennspannung | 24 V/AC |
Schutzart IP | IP 54 |
Anzahl Teile | 1 STK |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Lichtgrau (Hellgrau) |