Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Stabilrohr rechteckig vorgedämmt

PRINETO Stabilrohr rechteckig vorgedämmt
PRINETO STABIL-ROHR 25, QUADRATISCH VORG
PRINETO

Art.-Nr. 0878528351

EAN 4044448022114

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Stabilrohr rechteckig vorgedämmt

Art.-Nr. 0878528351

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mehrschichtverbundrohr, geeignet für Anwendungen in Heizung und Trinkwasser
  • Rechteckig vorgedämmt nach GEG Anlage 8

  • Eingezogen in geschlossenzelliges Polyethylen (WLG 040) mit robuster PE- Außenhaut

  • Mit Aluminiumschicht stumpf lasergeschweißt und äußerer PE-Deckschicht

  • Nach DIN 4726 sauerstoffdicht

  • Anwendungsklassen 4 und 5 nach EN ISO 21003-1

  • Verpressung mit silbener Schiebehülse
Hinweis
  • Quadratisch extrudierter, geschlossenzelliger Polyethylen-Weichschaum mit robuster und reißfester PE-Außenhaut 100 % HFCKW- und HFKW- frei gemäß Klimabündnisabkommen, Halogenfrei.

  • 0878318443 Verpressung mit Messing- Schiebehülse
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Rollenlänge

50 m

Durchmesser

25 mm

Länge

50 m

Wanddicke (s)

4 mm

Dämmstoffstärke

7 mm

Innendurchmesser

18 mm

Außendurchmesser (d)

26 mm

Werkstoff

Polyethylen vernetzt

Wärmeleitfähigkeit λ

0,35 W/(m*K)

Zugfestigkeit

23 N/mm²

Farbe

Weiß, Rot

Bruchdehnung

400 %

Schlagfähigkeit bei -20°C

Kein Bruch

E-Modul

600 N/mm²

Betriebsdruck

10 bar

Dichte

0,94 g/cm³

Inhalt pro lfm

0,25 l

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

Rauigkeit Innenrohr

0,007 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-STABIL-25

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 100 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUE-F.(HD RO)-D25

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 10 St.