PRINETO Stabil-Rohr
PRINETO Stabilrohr
RO-PRINETO-STABIL-STANGE-4M-32
PRINETO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mehrschichtverbundrohr
- Für Sanitär, Heizung und Druckluft
- Zugelassen nach DVGW-Arbeitsblatt W 542
- Basisrohr aus vernetztem Polyethylen PE-X nach DIN 16892/16893 Rohrserie S 3,2 (bei Dimension 16-32)
- Mit Aluminiumschicht stumpf lasergeschweißt und äußerer PE-Deckschicht
- Nach DIN 4726 sauerstoffdicht
- Anwendungsklassen 1, 2, 4 und 5 nach EN ISO 21003-1
- ÖVGW und andere Länderzulassungen
- Verpressung mit silberner Schiebehülse
Datenblätter(X)
Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen
Auch geeignet für Druckluftsysteme der Luftklassen 1 bis 4 gemäß ISO 8573
Rollenlänge | 4 m |
Durchmesser | 32 mm |
Länge | 36 m |
Wanddicke (s) | 4,9 mm |
Innendurchmesser | 23,2 mm |
Außendurchmesser (d) | 33 mm |
Werkstoff | Polyethylen vernetzt |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,35 W/(m*K) |
Zugfestigkeit | 23 N/mm² |
Farbe | Weiß |
Bruchdehnung | 400 % |
Schlagfähigkeit bei -20°C | Kein Bruch |
E-Modul | 600 N/mm² |
Betriebsdruck | 10 bar |
Dichte | 0,94 g/cm³ |
Inhalt pro lfm | 0,42 l |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
Rauigkeit Innenrohr | 0,007 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!