Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Stabil-Rohr

RO-PRINETO-STABIL-(PE-X)-ROLLE-D16

Art.-Nr. 0878520100

EAN 4044448001867

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Stabil-Rohr

Art.-Nr. 0878520100

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bundle length 100 m
  • Mehrschichtverbundrohr

  • Für Sanitär, Heizung und Druckluft

  • Zugelassen nach DVGW-Arbeitsblatt W 542

  • Basisrohr aus vernetztem Polyethylen PE-X nach DIN 16892/16893 Rohrserie S 3,2 (bei Dimension 16-32)

  • Mit Aluminiumschicht stumpf lasergeschweißt und äußerer PE-Deckschicht

  • Nach DIN 4726 sauerstoffdicht

  • Anwendungsklassen 1, 2, 4 und 5 nach EN ISO 21003-1

  • ÖVGW und andere Länderzulassungen

  • Verpressung mit silberner Schiebehülse
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Heizungs- und Sanitäranlagen



Auch geeignet für Druckluftsysteme der Luftklassen 1 bis 4 gemäß ISO 8573

Rollenlänge

100 m

Durchmesser

16 mm

Länge

100 m

Wanddicke (s)

2,8 mm

Innendurchmesser

11,4 mm

Außendurchmesser (d)

17 mm

Werkstoff

Polyethylen vernetzt

Wärmeleitfähigkeit λ

0,35 W/(m*K)

Zugfestigkeit

23 N/mm²

Farbe

Weiß

Bruchdehnung

400 %

Schlagfähigkeit bei -20°C

Kein Bruch

E-Modul

600 N/mm²

Betriebsdruck

10 bar

Dichte

0,94 g/cm³

Inhalt pro lfm

0,11 l

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

Rauigkeit Innenrohr

0,007 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-STABIL-16

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 100 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUE-F.(HD RO)-D16

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 10 St.