PRINETO Sicherheitstemperaturbegrenzer für Festwertregelset
BEGRENZR-SIHTEMP-PRINETO-FWRS
Art.-Nr. 0878386060
EAN 4024835774109
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit einem Anschlussgewinde G1/2“ AG ausgestattet, lässt sich der Begrenzer einfach und sicher montieren
- Die Auslösetemperatur ist auf einen festen Wert eingestellt, um eine zuverlässige Sicherheitsfunktion zu gewährleisten
- Das kompakte Design ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme
- Einzelstücklieferung sorgt für gezielte Anwendung und Austausch
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | AG 1/2 Zoll |
Höhe | 25 mm |
Länge | 50 mm |
Breite | 25 mm |
Anzahl Teile | 1 STK |
Werkstoff | Messing |