PRINETO Schneidspitze EPS
PRINETO Schneidspitze für EPS-Platten IVT
SHNDSP-PRINETO-EPS
Art.-Nr. 0878800162
EAN 4044448054634
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ersatzschneidspitze für den PRINETO Heißschneider
- Zum Schneiden von EPS-Dämmplatten bis 50 mm Stärke
Datenblätter(X)
Fußbodenheizung, Dämmung
Länge | 110 mm |
Breite | 25 mm |
Höhe | 8 mm |
Gewicht | 45 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!