Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Schiebehülse Stabil

PRINETO Schiebehülse für Stabilrohr
FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-STABIL-40

Art.-Nr. 0878539500

EAN 4044448002154

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Schiebehülse Stabil

Art.-Nr. 0878539500

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für PRINETO Stabil-Rohre
  • Zum Herstellen einer Schiebehülsenverbindung mit PRINETO Stabilrohr

  • Beidseitig aufschiebbar
Hinweis

Der Schieber kann auf beiden Seiten des Rohres angebracht werden (Zweiwege-Schieber)



Den Schieber am Rohr anbringen, bevor die Rohrenden verlängert werden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Für Größen 40 bis 63 empfehlen wir die Verwendung von Silikonfett, damit der Schieber leichter über das Rohr geschoben werden kann

Anschluss Rohrdurchmesser

40 mm

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff

Messing

Farbe

Nickelfarben

Länge (i)

32 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen