Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Schiebehülse PE-X

PRINETO Schiebehülse für PE-X Rohr
FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-F.(PE-X)-D25

Art.-Nr. 0878530310

EAN 4099618587733

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Schiebehülse PE-X

Art.-Nr. 0878530310

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
  • Zum Herstellen einer Schiebehülsenverbindung mit PRINETO PE-X Rohr

  • Beidseitig aufschiebbar
Hinweis

Der Schieber kann auf beiden Seiten des Rohres angebracht werden (Zweiwege-Schieber)



Den Schieber am Rohr anbringen, bevor die Rohrenden verlängert werden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschluss Rohrdurchmesser

25 mm

Oberfläche

Blank

Werkstoff

Messing

Farbe

Messingfarben

Länge (i)

22 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen