PRINETO Schiebebacke für PE-X-Rohr
PRINETO Schiebebackenbeschlag für PE-X-Rohr
WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-SCHWARZ-20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1154728.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- zum Herstellen der Schiebehülsenverbindung mit Sanitär- und Heizrohr
- Werkzeug für die Schiebehülsenseite
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohrdurchmesser | 20 mm |
Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto) | DN 15 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Produktgewicht (per Stück) | 112 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!