PRINETO Schiebebacke für PE-X-Rohr
PRINETO Schiebebackenbeschlag für PE-X-Rohr
WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-SCHWARZ-16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- zum Herstellen der Schiebehülsenverbindung mit Sanitär- und Heizrohr
- Werkzeug für die Schiebehülsenseite
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohrdurchmesser | 16 mm |
Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto) | DN 12 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Produktgewicht (per Stück) | 108 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!