PRINETO Schiebebacke
PRINETO HD Schiebebackenbeschlag
WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-WEISS-50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1154728.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Herstellen der Schiebehülsenverbindung mit Flächenheiz- und Stabil-Rohr
- Werkzeug für die Schiebehülsenseite
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohrdurchmesser | 50 mm |
Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto) | DN 40 |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Silberfarben |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 230 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!