Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Schiebebacke Stabil

PRINETO HD Schiebebackenbeschlag
WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-STABIL-50

Art.-Nr. 0878800790

EAN 4044448006053

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Schiebebacke Stabil

Art.-Nr. 0878800790
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
  • Schiebebacke S zum Herstellen der Schiebehülsenverbindung mit Stabil-Rohr

  • Werkzeug für die Schiebehülsenseite

  • Zum Einsetzen in den Aufsatz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto)

DN 40

Geeignet für Rohrdurchmesser

50 mm

Werkstoff

Stahl

Farbe

Silberfarben

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

243,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Aufsatz A

WZG-PRINETO-AUFSA-(A16-63)

x 1 St.
PRINETO Schiebebacke F20 Fittingseite

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-FITT-50

Für die Fittingseite
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Montagekoffer AKA und AKSZ

PRINETO MONTAGEKOFFER AKA-AKSZ LI-ION

x 1 St.
PRINETO AKSZ Li-Ion

PRINETO AKSZ LI-ION EINZELN, LOSE

x 1 St.
PRINETO MSZ

WZG-PRINETO-SCHIEBEZANGE-MANUELL-MSZ

Manuelle Schiebezange
x 1 St.
PRINETO KSZ

WZG-PRINETO-KNIEHEBELSCHIEBEZANGE-KSZ

Manuelle Kniehebel-Schiebezange, einzeln
x 1 St.
PRINETO Aufsatz A

WZG-PRINETO-AUFSA-(A16-63)

x 1 St.
PRINETO Akku-Kombiwerkzeug AS

KOMBISHIEBWZG-AKKU-PRINETO-AS

Zum Bearbeiten von PRINETO-Rohren von bis zu 40 mm Durchmesser