PRINETO Schiebebacke Stabil
PRINETO HD Schiebebackenbeschlag
WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-STABIL-25
Art.-Nr. 0878800229
EAN 4044448005803
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schiebebacke S zum Herstellen der Schiebehülsenverbindung mit Stabil-Rohr
- Werkzeug für die Schiebehülsenseite
- Zum Einsetzen in den Aufsatz
Datenblätter(X)
Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto) | DN 20 |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 25 mm |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Silberfarben |
Oberfläche | Verzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 143,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!