Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Schiebebacke Fittingseite

PRINETO Schiebebackenbeschlag
WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-FITT-40

Art.-Nr. 0878800760

EAN 4044448006022

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Schiebebacke Fittingseite

Art.-Nr. 0878800760
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
Für die Fittingseite
  • Schiebebacke zum Herstellen der Schiebehülsenverbindung mit Sanitär-, Heiz-, Flächenheiz- und Stabil-Rohr

  • Werkzeug für die Fittingseite

  • Zum Einsetzen in die Schiebezangen oder in den Aufsatz
Hinweis

Für die Verwendung mit manueller Zange KSZ, Gripzange MSZ, Akku-Presswerkzeug AKSZ, Akku-Kombiwerkzeug AS oder Aufsatz A 16-63

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto)

DN 32

Geeignet für Rohrdurchmesser

40 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Aufsatz A

WZG-PRINETO-AUFSA-(A16-63)

x 1 St.
PRINETO Schiebebacke Stabil

WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-STABIL-40
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Montagekoffer AKA und AKSZ

PRINETO MONTAGEKOFFER AKA-AKSZ LI-ION

x 1 St.
PRINETO AKSZ Li-Ion

PRINETO AKSZ LI-ION EINZELN, LOSE

x 1 St.
PRINETO MSZ

WZG-PRINETO-SCHIEBEZANGE-MANUELL-MSZ

Manuelle Schiebezange
x 1 St.
PRINETO KSZ

WZG-PRINETO-KNIEHEBELSCHIEBEZANGE-KSZ

Manuelle Kniehebel-Schiebezange, einzeln
x 1 St.
PRINETO Aufsatz A

WZG-PRINETO-AUFSA-(A16-63)

x 1 St.
PRINETO Akku-Kombiwerkzeug AS

KOMBISHIEBWZG-AKKU-PRINETO-AS

Zum Bearbeiten von PRINETO-Rohren von bis zu 40 mm Durchmesser