PRINETO Schiebebacke Fittingseite
WZG-PRINETO-SCHIEBEWANGE-FITT-14
Art.-Nr. 0878800219
EAN 4044448008880
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schiebebacke zum Herstellen der Schiebehülsenverbindung mit Sanitär-, Heiz-, Flächenheiz- und Stabil-Rohr
- Werkzeug für die Fittingseite
- Zum Einsetzen in die Schiebezangen oder in den Aufsatz
Für die Verwendung mit manueller Zange KSZ, Gripzange MSZ, Akku-Presswerkzeug AKSZ, Akku-Kombiwerkzeug AS oder Aufsatz A 16-63
Datenblätter(X)
Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto) | DN 10 |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 14 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!