Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

PRINETO SMART CONNECT gateway

PRINETO SMART CONNECT gateway

Art.-nr. 0878386310

EAN 4099618612572

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
PRINETO SMART CONNECT gateway

Art.-nr. 0878386310
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
Lengte

62 mm

Breedte

62 mm

Diepte

17,5 mm

Maximale stroomverbruik

200 mA

Min. werktemperatuur

0 °C

Max. werktemperatuur

40 °C

Beschermklasse IP

IP 20

Aantal stuks

1 st

Materiaal

Kunststof

Kleur

Signaalwit RAL 9003

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie