Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

PRINETO SMART CONNECT gateway

PRINETO SMART CONNECT gateway

Cod. art. 0878386310

EAN 4099618612572

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
PRINETO SMART CONNECT gateway

Cod. art. 0878386310
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
Lunghezza

62 mm

Larghezza

62 mm

Profondità

17,5 mm

Assorbimento corrente max

200 mA

Temperatura di esercizio min

0 °C

Temperatura di esercizio max

40 °C

Classe di protezione IP

IP 20

Numero pezzi

1 PZ

Materiale

Materiale plastico

Colore

Bianco segnale RAL 9003