Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

PRINETO SMART CONNECT gateway

PRINETO SMART CONNECT gateway

Cikksz. 0878386310
EAN 4099618612572
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
62 mm

Szélesség

62 mm

Mélység

17.5 mm

Max. áramfelvétel

200 mA

Min. munkahőmérséklet

0 °C

Max. munkahőmérséklet

40 °C

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Alkatrészek száma

1 darab

Anyag

Műanyag

Szín

Szignálfehér RAL 9003

Terméktömeg (darabonként)

0.130 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk