Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

PRINETO SMART CONNECT controller

PRINETO SMART CONNECT controller

Cod. art. 0878386313

EAN 4099618612619

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
PRINETO SMART CONNECT controller

Cod. art. 0878386313
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
Lunghezza

86 mm

Larghezza

86 mm

Profondità

26 mm

Temperatura d’esercizio min

5 °C

Temperatura d’esercizio max

50 °C

Temperatura di esercizio min

5 °C

Temperatura di esercizio max

50 °C

Classe di protezione IP

IP 20

Numero pezzi

1 PZ

Materiale

Materiale plastico

Colore

Bianco segnale RAL 9003