PRINETO SMART CONNECT Regler
PRINETO Smart Connect Regler
RGLR-SMART-CONNECT-PRINETO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur selbsttätig raumweisen Regelung der Raumtemperatur per Funksignal, bidirektionaler Datenaustausch mit der Basisstation
- Bedienung über Drehknopf mit Dreh-/Drückmechanik
- Sprachneutrale Anzeige in übersichtlichen Display
- Mit Anschlussmöglichkeit eines externen Sensors
- Einschließlich Anzeige der Luftfeuchte, Einstellbereich 5° bis 50 °C
- In Kombination mit Gateway und SMART CONNECT Basis auch über das Heimnetzwerk und per App bedienbar
- Inklusvie 2 AA Batterien
Datenblätter(X)
Länge | 86 mm |
Breite | 86 mm |
Tiefe | 26 mm |
Temperatureinsatzbereich min. | 5 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 50 °C |
Arbeitstemperatur min. | 5 °C |
Arbeitstemperatur max. | 50 °C |
Schutzart IP | IP 20 |
Anzahl Teile | 1 STK |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Signalweiß RAL 9003 |