Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO SMART CONNECT Regler

PRINETO Smart Connect Regler
RGLR-SMART-CONNECT-PRINETO

Art.-Nr. 0878386313
EAN 4099618612619
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
  • Zur selbsttätig raumweisen Regelung der Raumtemperatur per Funksignal, bidirektionaler Datenaustausch mit der Basisstation

  • Bedienung über Drehknopf mit Dreh-/Drückmechanik

  • Sprachneutrale Anzeige in übersichtlichen Display

  • Mit Anschlussmöglichkeit eines externen Sensors

  • Einschließlich Anzeige der Luftfeuchte, Einstellbereich 5° bis 50 °C

  • In Kombination mit Gateway und SMART CONNECT Basis auch über das Heimnetzwerk und per App bedienbar

  • Inklusvie 2 AA Batterien
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

86 mm

Breite

86 mm

Tiefe

26 mm

Temperatureinsatzbereich min.

5 °C

Temperatureinsatzbereich max.

50 °C

Arbeitstemperatur min.

5 °C

Arbeitstemperatur max.

50 °C

Schutzart IP

IP 20

Anzahl Teile

1 STK

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Signalweiß RAL 9003

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen