PRINETO SMART CONNECT Basis
BASIS-SMART-CONNECT-6KNL
Art.-Nr. 0878386311
EAN 4099618612589
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Funkbasierte intelligente Regel- und Anschlusseinheit zur zentralen Informationsverarbeitung und Kommunikation mit allen Systemkomponenten
- Zum Erfassen und Verwerten zahlreicher Messdaten für eine individuelle Temperaturregelung
- 230V
- Ventilschutz- und Pumpenschutzfunktion
- Automatischen hydraulischen Abgleich, mindestens gleichwertig zu den Verfahren A und B nach VdZ
- Betriebsweise autark im Stand-Alone Betrieb, oder mittels SMART CONNECT Gateway über App steuerbar
Datenblätter(X)
Anzahl Anschlüsse | 6 |
Länge | 290 mm |
Breite | 52 mm |
Tiefe | 75 mm |
Leistungsaufnahme | 1,5 W |
Nennspannung | 230 V |
Schutzart IP | IP 20 |
Anzahl Teile | 1 STK |
Werkstoff | Kunststoff |