Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Rohrabwickler

PRINETO Rohrabroller klappbar
ROABROLL-PRINETO-KLAPPBAR

Art.-Nr. 0878386071

EAN 4044448010340

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Rohrabwickler

Art.-Nr. 0878386071
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
  • Zum Abrollen der Flächenheizrohre bei der Verlegung

  • Für den Transport klein zusammenklappbar

  • Verschiedene Bundmaße einstellbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Rohrlänge

25 - 600 m

Höhe

11 mm

Länge

950 mm

Breite

23 mm

Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto)

DN 8, DN 10, DN 12, DN 15, DN 16, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt/beschichtet

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Rohrbegradiger Stabil 14-20

ROBEGRDR-PRINETO-STABIL-(14-20)
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Klett Führungsauge

FHRGAUG-PRINETO-KLETT-F.ROHRABWICKLER

x 1 St.
PRINETO Klett Rohrführung

ROFHRGHILF-PRINETO-KLETT-F.TUERDURCHGANG