PRINETO Regulierventil-Einsatz
PRINETO Regulierventileinsatz
VENTEINSA-PRINETO-F.HEIZKRVERTVORLAUF
Art.-Nr. 0878386055
EAN 4057708226238
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 50 mm |
Breite | 25 mm |
Tiefe | 25 mm |
Werkstoff | Messing/Kunststoff |