PRINETO Regolux Memory VA flow rate indicator
PRINETO Regolux Memory VA flow rate indicator
Ürün no. 0878386156
EAN 4044448011781
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yükseklik | 30 mm |
Uzunluk | 120 mm |
Genişlik | 30 mm |
Malzeme | Plastik / metal |
Renk | Siyah, Kırmızı |