Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Regelantrieb EGO

PRINETO Regelantrieb EGO
REGELANTR-PRINETO-EGO-230V

Art.-Nr. 0878386318

EAN 4099618588808

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Regelantrieb EGO

Art.-Nr. 0878386318
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
Intelligent autonomer elektrothermischer Regelantrieb für den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich der Heizkreise
  • Mit Regelantrieb EGO ist für den Heizkreis keine manuelle Einstellung der Durchflussmenge nötig

  • Vollautomatischer hydraulischer Abgleich auch in Kühlfunktion

  • Stromlos geschlossen, mit Klapphebel zur manuellen Öffnung

  • Funktioniert in Kombination mit handelsüblichen Zweipunkt-Raumtemperaturregelung

  • Heiz- und Kühlregelung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

M30 x 1,5

Länge

74,2 mm

Breite

46,9 mm

Dicke

53,1 mm

Eingangsspannung

230 V/AC

Schutzart IP

IP 54

Anzahl Teile

1 STK

Farbe

Schwarz, Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen