PRINETO Reduziernippel
PRINETO Reduziernippel
FITT-PRINETO-REDUZIERNIPPEL-(3/4-1/2ZO)
Art.-Nr. 0878386064
EAN 4044448001461
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Verbindung von flach dichtenden Heizungsbauteilen G 3/4 und G 1/2 mit Überwurfmutter
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | 1/2 x 3/4 Zoll |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Messing |
Farbe | Messingfarben |
Länge (i) | 25 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 50,000 g |