PRINETO Reduzierkupplung mit Hülse
REDKUPPL-PRINETO-M.HUE-17/16X2,0
Art.-Nr. 0878340549
EAN 4099618586286
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Verbindung von PRINETO Flächenheizrohr
- inkl. 2 Schiebehülsen
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 17 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 16 mm |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Messing |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 12 mm |
Farbe | Messingfarben |
Länge (i) | 40 mm |