PRINETO Reduzierkupplung
PRINETO Reduzierkupplung
REDUZKUPPL-PRINETO-(25-20)
PRINETO
Art.-Nr. 0878640320
EAN 4044448002581
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Verbindung von PRINETO Rohren
* Unverzinnte Oberfläche für Art. 0878640190
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 25 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 20 mm |
Oberfläche | Verzinnt |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 14 mm |
Farbe | Zinnfarbig |
Länge (i) | 52 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!