PRINETO Reduzierkupplung
REDUZKUPPL-PRINETO-(17-16)
Art.-Nr. 0878340540
EAN 4044448000471
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Verbindung von PRINETO Rohren
* Unverzinnte Oberfläche für Art. 0878640190
Datenblätter(X)
Anschluss Rohrdurchmesser | 17 mm |
Anschluss Rohrdurchmesser 2 | 16 mm |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Messing CW617N |
Abstand Anschluss - Anschluss (z) | 12 mm |
Farbe | Messingfarben |
Länge (i) | 40 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!