Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Reduzierkupplung

REDUZKUPPL-PRINETO-(16-14)

Art.-Nr. 0878640190

EAN 4044448012832

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Reduzierkupplung

Art.-Nr. 0878640190

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Zur Verbindung von PRINETO Rohren
Hinweis

* Unverzinnte Oberfläche für Art. 0878640190

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschluss Rohrdurchmesser

16 mm

Anschluss Rohrdurchmesser 2

14 mm

Oberfläche

Blank

Werkstoff

Messing CW617N

Abstand Anschluss - Anschluss (z)

12 mm

Farbe

Messingfarben

Länge (i)

39 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRINETO Schiebehülse Stabil

SHIEBHUE-PRINETO-14

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 100 St.
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-(PE-X)-16

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 100 St.
PRINETO Schiebehülse PE-X

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-F.(PE-X)-D16

Für PRINETO Flex-Rohre, Heizung
x 10 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUELSE-STABIL-16

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 100 St.
PRINETO Schiebehülse Stabil

FITT-PRINETO-SCHIEBEHUE-F.(HD RO)-D16

Für PRINETO Stabil-Rohre
x 10 St.