Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Raumtemperaturregler

FUNKSENDR-PRINETO-RAUMTEMPERATURREGLER

Art.-Nr. 0878386204

EAN 4044448014041

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Raumtemperaturregler

Art.-Nr. 0878386204
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
  • Zur selbsttätig raumweisen Regelung der Raumtemperatur per Funksignal entsprechend GEG

  • Keine Kabelverbindung zwischen Raumtemperaturregler und Heizkreisverteiler erforderlich

  • nur in Verbindung mit Funkempfängern einsetzbar

  • Heizen und Kühlen manuell umschaltbar

  • Mit LED- Heizanzeige und Betriebsartenschalter

  • Montage aufputz oder direkt auf UP-Dose (Schraubenabstand 60 mm)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe

74 mm

Breite

74 mm

Tiefe

28 mm

Arbeitstemperatur min.

5 °C

Arbeitstemperatur max.

30 °C

Nennspannung

3 V/DC

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Schutzart IP

IP 30

Farbe

Reinweiß RAL 9010

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen